※2-1-M12-1-CQ2-CDQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 大口径薄形シリンダ/複動・両ロッド(CDQ2WB125TN)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
ストローク(mm)
60
40
75
60
125
175
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36393105
品番
CDQ2WB125TN-60DCZ-X633
参考基準価格(税別)
¥49,890
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
125
作動方式
複動両ロッド
ストローク(mm)
60
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
CADデータダウンロード