CDQ2WB125TN-125DCMZ CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 大口径薄形シリンダ/複動・両ロッド(CDQ2WB125TN) SMC 36393114

※2-1-M12-1-CQ2-CDQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 大口径薄形シリンダ/複動・両ロッド(CDQ2WB125TN)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
ストローク(mm)125
内容量1個注文コード36393114品番CDQ2WB125TN-125DCMZ
参考基準価格(税別)¥54,730販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動両ロッドストローク(mm)125磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする