曜日別特売
CDQ2WB140-30DCZ-M9N CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 大口径薄形シリンダ/複動・両ロッド(CDQ2WB140) SMC 36393288

※2-1-M12-1-CQ2-CDQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 大口径薄形シリンダ/複動・両ロッド(CDQ2WB140)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)30オートスイッチ種類M9N注文コード36393288品番CDQ2WB140-30DCZ-M9N
参考基準価格(税別)¥51,810販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動両ロッドストローク(mm)30リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする