MKG32-10LZ-M9BAL ロータリクランプシリンダ(MKG32-10~) SMC 36394014

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MKG32-10LZ-M9BAL ロータリクランプシリンダ(MKG32-10~) SMC 36394014
MKG32-10LZ-M9BAL ロータリクランプシリンダ(MKG32-10~) SMC 36394014

ロータリクランプシリンダ(MKG32-10~)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ボディオプション(-) 標準(めねじ)オートスイッチ種類M9BA無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し注文コード36394014品番MKG32-10LZ-M9BAL
参考基準価格(税別)¥28,930販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ボディオプション(-) 標準(めねじ)回転方向(L) 左回転リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcクランプストローク(mm)10オートスイッチ種類M9BA無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする