MKG32-10LZ-M9PVL ロータリクランプシリンダ(MKG32-10~) SMC 36394093

 

MKG32-10LZ-M9PVL ロータリクランプシリンダ(MKG32-10~) SMC 36394093
MKG32-10LZ-M9PVL ロータリクランプシリンダ(MKG32-10~) SMC 36394093

ロータリクランプシリンダ(MKG32-10~)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ボディオプション(-) 標準(めねじ)オートスイッチ種類M9PV無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-縦取出し注文コード36394093品番MKG32-10LZ-M9PVL
参考基準価格(税別)¥27,610販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ボディオプション(-) 標準(めねじ)回転方向(L) 左回転リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcクランプストローク(mm)10オートスイッチ種類M9PV無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする