MKG32-10RNZ-A93 ロータリクランプシリンダ(MKG32-10~) SMC 36394154

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MKG32-10RNZ-A93 ロータリクランプシリンダ(MKG32-10~) SMC 36394154
MKG32-10RNZ-A93 ロータリクランプシリンダ(MKG32-10~) SMC 36394154

ロータリクランプシリンダ(MKG32-10~)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ボディオプション(N) アーム付オートスイッチ種類A93有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し注文コード36394154品番MKG32-10RNZ-A93
参考基準価格(税別)¥27,280販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ボディオプション(N) アーム付回転方向(R) 右回転リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcクランプストローク(mm)10オートスイッチ種類A93有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする