曜日別特売
MKG50-10LZ-M9NV ロータリクランプシリンダ(MKG50-10~) SMC 36397566

 

MKG50-10LZ-M9NV ロータリクランプシリンダ(MKG50-10~) SMC 36397566
MKG50-10LZ-M9NV ロータリクランプシリンダ(MKG50-10~) SMC 36397566

ロータリクランプシリンダ(MKG50-10~)MKG50-10LZ-M9NV

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は回転方向・オートスイッチ追記号など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
回転方向
(L) 左回転
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
注文コード
36397566
品番
MKG50-10LZ-M9NV
参考基準価格(税別)¥32,400販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。

回転方向
(L) 左回転
ボディオプション
(-) 標準(めねじ)
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
50
リード線(m)
(-) 0.5
ポートねじの種類
(-) Rc
クランプストローク(mm)
10
オートスイッチ種類
M9NV無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする