曜日別特売
MUB32-40DMZ プレートシリンMUシリーズ (MUB32-~) SMC 36404855

プレートシリンMUシリーズ (MUB32-~)

(1件のレビュー)
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)40作動方式(D) 複動形注文コード36404855品番MUB32-40DMZ
参考基準価格(税別)¥8,090販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。
・4方向から小型オートスイッチ取付可。
・オートスイッチのはみ出しがない。
・ストローク300mmまで可。
・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)

チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)40作動方式(D) 複動形磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rcロッド先端形状(M) おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24567584
2016-08-09
用途: 機械のメンテナンス

機械には多数のエアーシリンダーが使用されているが、10年も経てばあちこちでエアー漏れ、シリンダーを交換するよりは手間は掛かるが費用が掛からずに済むので大変助かる。
今後も継続して購入していく予定。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする