(1件のレビュー)内容量1個ストローク(mm)75作動方式(D) 複動形注文コード36404986品番MUB32-75DZ
参考基準価格(税別)¥8,860販売価格(税込)¥8,358販売価格(税別)
この商品はストローク・作動方式など103種類から選べます他の種類を見る ・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。
・4方向から小型オートスイッチ取付可。
・オートスイッチのはみ出しがない。
・ストローク300mmまで可。
・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)