CDQ2WB40-40DZ-A93LS CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WB40) SMC 36406274

※2-1-M12-1-CQ2-CDQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WB40)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)40ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93注文コード36406274品番CDQ2WB40-40DZ-A93LS
参考基準価格(税別)¥17,380販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)40作動方式複動両ロッドタイプ(-) 空気圧タイプリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする