商品レビューを投稿する内容量1個オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し注文コード36410421品番MDUB25-300DZ-M9BL
参考基準価格(税別)¥20,300販売価格(税込)¥19,778販売価格(税別)
この商品はストローク・オートスイッチ種類など75種類から選べます他の種類を見る ・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。
・4方向から小型オートスイッチ取付可。
・オートスイッチのはみ出しがない。
・ストローク300mmまで可。
・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)