曜日別特売
MDUB32-100DZ-M9BW プレートシリンMUシリーズ (MDUB32-1~Z-~) SMC 36412853

 

MDUB32-100DZ-M9BW プレートシリンMUシリーズ (MDUB32-1~Z-~) SMC 36412853
MDUB32-100DZ-M9BW プレートシリンMUシリーズ (MDUB32-1~Z-~) SMC 36412853

プレートシリンMUシリーズ (MDUB32-1~Z-~)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100作動方式(D) 複動形ポートねじの種類(-) Rc注文コード36412853品番MDUB32-100DZ-M9BW
参考基準価格(税別)¥16,340販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。
・4方向から小型オートスイッチ取付可。
・オートスイッチのはみ出しがない。
・ストローク300mmまで可。
・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)

チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)100作動方式(D) 複動形磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しロッド先端形状(-) めねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする