※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)10作動方式(D) 複動形ポートねじの種類(-) Rc注文コード36413027品番MDUB32-10DZ-A93V
参考基準価格(税別)¥12,270販売価格(税込)¥13,178販売価格(税別)
この商品はストローク・作動方式・ポートねじの種類など130種類から選べます他の種類を見る ・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。
・4方向から小型オートスイッチ取付可。
・オートスイッチのはみ出しがない。
・ストローク300mmまで可。
・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)