曜日別特売
CDQ2WB63-10DZ-M9BWVS CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WB63) SMC 36414744

※2-1-M12-1-CQ2-CDQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WB63)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)10オートスイッチ種類M9BWV注文コード36414744品番CDQ2WB63-10DZ-M9BWVS
参考基準価格(税別)¥26,680販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動両ロッドストローク(mm)10タイプ(-) 空気圧タイプリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWVオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする