※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)30作動方式(D) 複動形注文コード36415057品番MDUB32-30DMZ-M9BWZ
参考基準価格(税別)¥16,120販売価格(税込)¥16,478販売価格(税別)
・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。
・4方向から小型オートスイッチ取付可。
・オートスイッチのはみ出しがない。
・ストローク300mmまで可。
・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)