曜日別特売
MDUB63-125DMZ-M9BAVL プレートシリンMUシリーズ (MDUB63-~Z-~) SMC 36424096

 

MDUB63-125DMZ-M9BAVL プレートシリンMUシリーズ (MDUB63-~Z-~) SMC 36424096
MDUB63-125DMZ-M9BAVL プレートシリンMUシリーズ (MDUB63-~Z-~) SMC 36424096

プレートシリンMUシリーズ (MDUB63-~Z-~)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)125作動方式(D) 複動形ポートねじの種類(-) Rc注文コード36424096品番MDUB63-125DMZ-M9BAVL
参考基準価格(税別)¥30,030販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。
・4方向から小型オートスイッチ取付可。
・オートスイッチのはみ出しがない。
・ストローク300mmまで可。
・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)

チューブ内径(Φmm)63ストローク(mm)125作動方式(D) 複動形磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BAV 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しロッド先端形状(M) おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする