曜日別特売
MUC204DGNR 200ミリ充電式チェンソー MUC204D マキタ 36428605

MUC204DGNR 200ミリ充電式チェンソー MUC204D マキタ 36428605
MUC204DGNR 200ミリ充電式チェンソー MUC204D マキタ 36428605
MUC204DGNR 200ミリ充電式チェンソー MUC204D マキタ 36428605
MUC204DGNR 200ミリ充電式チェンソー MUC204D マキタ 36428605
MUC204DGNR 200ミリ充電式チェンソー MUC204D マキタ 36428605
MUC204DGNR 200ミリ充電式チェンソー MUC204D マキタ 36428605

200ミリ充電式チェンソー MUC204D

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
セット内容本体、バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RF
本体、バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RF
本体のみ
内容量1台注文コード36428605品番MUC204DGNR
参考基準価格(税別)¥89,600販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

軽量+高回転! 23mLエンジン式と同等の使用感!
粘りの高速切断、太枝モード搭載
ボタン長押し、黄点灯
太枝切断時(Φ100mmまでを目安)に電流リミッタを一時的に引き上げて、 粘りの高速切断を実現します。
優れた重心バランス。 軽い取り回し感
収納式」オイルタンクキャップ
枝の引っ掛かりを低減。
ワンタッチで電源ON
吊り下げ用フック
ガイドバーが下を向きスムーズに吊り下げ。
業界最速高速フル充電
「アプト」防滴・防じん
本製品は水や粉じんに対する影響が抑えられる様に設計されていますが、 水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。
[約40分(フル充電)/約27分(実用充電)]

バッテリー容量(Ah)6充電時間(分)約40(フル充電)/約27(実用充電バー全長(mm)200チェーンスピード(m/s)[m/分]0~22.5[0~1350]チェーン形式M11-52付属品チェーンカバー、レンチ13-16・丸ヤスリ仕様薄刃セット内容本体、バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RF質量(kg)2.9(バッテリ含む)電圧(V)直流:18本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)442×184×191バッテリーリチウムイオン作業量(目安)【1充電あたり】(BL1860B)杉角材50mm:約220本振動3軸合成値(m/s2)<2.5商品タイプ本体+バッテリ・充電器ガイドバー種類スプロケットノーズバー
注意
※過度に負荷がかかった場合、製品保護のために停止する場合があります。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36428605
2022-07-01
用途: 木の伐採、枝切。
自動車・二輪車・自転車関連業

エンジン式に比べれば使い勝手がいい。林道やレース場内での一本二本といった軽い作業に威力を発揮している。ただ、値段が高いのが難だが、今回購入してよかったと思っている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする