曜日別特売
MY1B40G-400SHZ メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B40G-~) SMC 36428664

 

MY1B40G-400SHZ メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B40G-~) SMC 36428664
MY1B40G-400SHZ メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B40G-~) SMC 36428664

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B40G-~)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)400右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト注文コード36428664品番MY1B40G-400SHZ
参考基準価格(税別)¥93,120販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
84,980

・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)400配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする