曜日別特売
CDQ2XA63-20DCM-A93 CQ2X/CDQ2X - 低速シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2XA63) SMC 36431894

※2-1-M12-1-CQ2-CDQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ2X/CDQ2X - 低速シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2XA63)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)20オートスイッチ種類A93注文コード36431894品番CDQ2XA63-20DCM-A93
参考基準価格(税別)¥28,220販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)20リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする