曜日別特売
CDQ2XA80-20D-M9NA CQ2X/CDQ2X - 低速シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2XA80) SMC 36432296

※2-1-M12-1-CQ2-CDQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ2X/CDQ2X - 低速シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2XA80)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)20オートスイッチ種類M9NA注文コード36432296品番CDQ2XA80-20D-M9NA
参考基準価格(税別)¥38,010販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)20リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9NAオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする