曜日別特売
CDQ2XB100-90D-M9BW CQ2X/CDQ2X - 低速シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2XB100) SMC 36432558

※2-1-M12-1-CQ2-CDQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ2X/CDQ2X - 低速シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2XB100)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)90ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BW注文コード36432558品番CDQ2XB100-90D-M9BW
参考基準価格(税別)¥59,400販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)90リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする