VQZ2150-5L1-01-Q VQ Series(VQZ2150~) SMC 36463296

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQZ2150-5L1-01-Q VQ Series(VQZ2150~) SMC 36463296
VQZ2150-5L1-01-Q VQ Series(VQZ2150~) SMC 36463296

VQ Series(VQZ2150~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)(5)DC24接続口径(01)1/8切換方式(1)2位置シングル注文コード36463296品番VQZ2150-5L1-01-Q
参考基準価格(税別)¥9,460販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598
ねじの種類(-)Rc接続口径(01)1/8切換方式(1)2位置シングルコイル電圧(V)(5)DC24リード線取出方法(L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付ポート数5シール方式(0)メタルシール使用流体空気手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)ファンクション(-)標準タイプCE-対応品(Q)CE対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする