VQZ312B-5YZ1-02 VQ Series(VQZ312B~) SMC 36471793

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQ Series(VQZ312B~)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(02)1/4リード線取出方法(YZ)DINターミナル/ランプ・サージ電圧保護回路付ねじの種類(-)Rc注文コード36471793品番VQZ312B-5YZ1-02
参考基準価格(税別)¥9,130販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298
ねじの種類(-)Rc管接続口径(02)1/4リード線取出方法(YZ)DINターミナル/ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)ファンクション(B)高速応答タイプ切換方式(1)N.C.メタルシールポート数3使用流体空気コイル電圧(V)(5)DC24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする