VQZ312BR-5G1-C6 VQ Series(VQZ312B~) SMC 36471836

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQ Series(VQZ312B~)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(C6)o6用ワンタッチ管継手リード線取出方法(G)グロメットねじの種類(-)Rc注文コード36471836品番VQZ312BR-5G1-C6
参考基準価格(税別)¥8,530販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
ねじの種類(-)Rc管接続口径(C6)o6用ワンタッチ管継手リード線取出方法(G)グロメット手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)ファンクション(BR)高速応答・外部パイロットタイプ切換方式(1)N.C.メタルシールポート数3使用流体空気コイル電圧(V)(5)DC24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする