CDQSB12-10S-A96VL CQS/CDQS - 標準形/単動:片ロッド(CDQSB12-10S) SMC 36482766

※2-1-M11-3-CQS-CDQS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQS/CDQS - 標準形/単動:片ロッド(CDQSB12-10S)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
A96V
リード線(m)
3
注文コード
36482766
品番
CDQSB12-10S-A96VL
参考基準価格(税別)¥8,690販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
作動方式
(S) 単動押出し形
ストローク(mm)
10
チューブ内径(Φmm)
12
リード線(m)
3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
オートスイッチ種類
A96V
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする