曜日別特売
CDQSB12-20+10DC-XC11 CQS-XC11 - デュアル行程シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQSB12-20+10DC) SMC 36484446

※2-1-M11-3-CQS-CDQS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQS-XC11 - デュアル行程シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQSB12-20+10DC)CDQSB12-20+10DC-XC11

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
36484446
品番
CDQSB12-20+10DC-XC11
参考基準価格(税別)¥17,270販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
12
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークS1(mm)
20
ストロークS2(mm)
10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする