※2-1-M11-3-CQS-CDQS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB12-85DC)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
リード線(m)
(L) 3
(-) 0.5
(L) 3
オートスイッチ種類
M9NV
A90V
M9BW
M9NV
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36488278
品番
CDQSB12-85DC-M9NVL
参考基準価格(税別)
¥14,470
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
12
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
85
ボディオプション
(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
M9NV
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード