※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CD Series(CDQSB16-15+30DCM)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
36490597
品番
CDQSB16-15+30DCM-M9NL3-X636
参考基準価格(税別)
¥49,560
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
16
ストロークS2(mm)
30
ストロークS1(mm)
15
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵