曜日別特売
VQZ232-2M1-C6-F 5ポートソレノイドバルブ (VQZ232-~) SMC 36491883

 

VQZ232-2M1-C6-F 5ポートソレノイドバルブ (VQZ232-~) SMC 36491883
VQZ232-2M1-C6-F 5ポートソレノイドバルブ (VQZ232-~) SMC 36491883

5ポートソレノイドバルブ (VQZ232-~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)AC200(50/60Hz)管接続口径Φ6用ワンタッチ管継手注文コード36491883品番VQZ232-2M1-C6-F
参考基準価格(税別)¥7,040販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。
・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。
・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25,
VV5QZ32,VV5QZ35

ポート数3リード線取出方法M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付切換方式N.C.管接続口径Φ6用ワンタッチ管継手使用流体空気コイル電圧(V)AC200(50/60Hz)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする