※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CD Series(CDQSB16-3+20D)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
36493984
品番
CDQSB16-3+20D-XC11
参考基準価格(税別)
¥13,590
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
16
ストロークS1(mm)
3
ストロークS2(mm)
20
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵