VQZ2420-5L1-C6-Q 5ポートソレノイドバルブ (VQZ242~) SMC 36494981

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQZ2420-5L1-C6-Q 5ポートソレノイドバルブ (VQZ242~) SMC 36494981
VQZ2420-5L1-C6-Q 5ポートソレノイドバルブ (VQZ242~) SMC 36494981

5ポートソレノイドバルブ (VQZ242~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ポート数5コイル電圧(V)DC24注文コード36494981品番VQZ2420-5L1-C6-Q
参考基準価格(税別)¥13,150販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。
・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。
・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25,
VV5QZ32,VV5QZ35

ポート数5リード線取出方法L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付切換方式3位置エキゾーストセンタ管接続口径Φ6用ワンタッチ管継手コイル電圧(V)DC24使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする