曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ (VQZ242~)

5ポートソレノイドバルブ (VQZ242~) - SMC5ポートソレノイドバルブ (VQZ242~) - SMC5ポートソレノイドバルブ (VQZ242~) - SMC5ポートソレノイドバルブ (VQZ242~) - SMC5ポートソレノイドバルブ (VQZ242~) - SMC5ポートソレノイドバルブ (VQZ242~) - SMC5ポートソレノイドバルブ (VQZ242~) - SMC5ポートソレノイドバルブ (VQZ242~) - SMC

・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。
・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。
・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25,
VV5QZ32,VV5QZ35

使用流体空気内容量1個
165件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
リード線取出方法
切換方式
管接続口径
コイル電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36494875VQZ2420-1L1-C65L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付3位置エキゾーストセンタΦ6用ワンタッチ管継手AC100(50/60Hz)
12,820
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36494884VQZ2420-1M1-C65M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付3位置エキゾーストセンタΦ6用ワンタッチ管継手AC100(50/60Hz)
12,820
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36494893VQZ2420-2L1-C45L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付3位置エキゾーストセンタΦ4用ワンタッチ管継手AC200(50/60Hz)
12,820
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36494902VQZ2420-2L1-C65L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付3位置エキゾーストセンタΦ6用ワンタッチ管継手AC200(50/60Hz)
12,820
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36494911VQZ2420-2L1-M55L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付3位置エキゾーストセンタM5AC200(50/60Hz)
12,100
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36494927VQZ2420-2M1-C65M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付3位置エキゾーストセンタΦ6用ワンタッチ管継手AC200(50/60Hz)
12,820
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36494936VQZ2420-2YZ1-C65DIN形ターミナル:ランプ・サージ電圧保護回路付3位置エキゾーストセンタΦ6用ワンタッチ管継手AC200(50/60Hz)
14,690
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36494945VQZ2420-5G1-C45グロメット(DC仕様)3位置エキゾーストセンタΦ4用ワンタッチ管継手DC24
11,940
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
36494954VQZ2420-5G1-M55グロメット(DC仕様)3位置エキゾーストセンタM5DC24
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
36494963VQZ2420-5GB1-M55グロメット(DC仕様)3位置エキゾーストセンタM5DC24
12,270
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
36494972VQZ2420-5L1-C45L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付3位置エキゾーストセンタΦ4用ワンタッチ管継手DC24
12,820
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36494981VQZ2420-5L1-C6-Q5L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付3位置エキゾーストセンタΦ6用ワンタッチ管継手DC24
13,150
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36494997VQZ2420-5LB1-M55L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付3位置エキゾーストセンタM5DC24
13,150
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36495006VQZ2420-5LO1-M55L形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付3位置エキゾーストセンタM5DC24
11,770
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
36495015VQZ2420-5M1-M55M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付3位置エキゾーストセンタM5DC24
12,100
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36495024VQZ2420-5MB1-C65M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付3位置エキゾーストセンタΦ6用ワンタッチ管継手DC24
13,860
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36495033VQZ2420-5MO1-C4-Q5M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付3位置エキゾーストセンタΦ4用ワンタッチ管継手DC24
12,820
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36495042VQZ2420-5MO1-C6-Q5M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付3位置エキゾーストセンタΦ6用ワンタッチ管継手DC24
12,820
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36495051VQZ2420-5MO1-M55M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付3位置エキゾーストセンタM5DC24
11,770
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
36495067VQZ2420-5Y1-C65DIN形ターミナル3位置エキゾーストセンタΦ6用ワンタッチ管継手DC24
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36495076VQZ2420-5Y1-M55DIN形ターミナル3位置エキゾーストセンタM5DC24
12,270
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
36495085VQZ2420-5YS1-C65DIN形ターミナル(DC仕様):サージ電圧保護回路付3位置エキゾーストセンタΦ6用ワンタッチ管継手DC24
13,310
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36495094VQZ2420-5YZ1-C45DIN形ターミナル:ランプ・サージ電圧保護回路付3位置エキゾーストセンタΦ4用ワンタッチ管継手DC24
14,690
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36495103VQZ2420-5YZ1-M55DIN形ターミナル:ランプ・サージ電圧保護回路付3位置エキゾーストセンタM5DC24
13,970
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36495112VQZ2420-6G1-C45グロメット(DC仕様)3位置エキゾーストセンタΦ4用ワンタッチ管継手DC12
11,940
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
36495121VQZ2420-6G1-C65グロメット(DC仕様)3位置エキゾーストセンタΦ6用ワンタッチ管継手DC12
11,940
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
36495137VQZ2420-6G1-M55グロメット(DC仕様)3位置エキゾーストセンタM5DC12
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
36495146VQZ2420-6GB1-M55グロメット(DC仕様)3位置エキゾーストセンタM5DC12
12,270
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
36495155VQZ2420-6L1-C45L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付3位置エキゾーストセンタΦ4用ワンタッチ管継手DC12
12,820
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36495164VQZ2420-6L1-C65L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付3位置エキゾーストセンタΦ6用ワンタッチ管継手DC12
12,820
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36495173VQZ2420-6L1-M55L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付3位置エキゾーストセンタM5DC12
12,100
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36495182VQZ2420-6LO1-C45L形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付3位置エキゾーストセンタΦ4用ワンタッチ管継手DC12
12,490
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36495191VQZ2420-6LO1-C65L形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付3位置エキゾーストセンタΦ6用ワンタッチ管継手DC12
12,490
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36495207VQZ2420-6LO1-M55L形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付3位置エキゾーストセンタM5DC12
11,770
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
36495216VQZ2420-6M1-C45M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付3位置エキゾーストセンタΦ4用ワンタッチ管継手DC12
12,820
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36495225VQZ2420-6M1-C65M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付3位置エキゾーストセンタΦ6用ワンタッチ管継手DC12
12,820
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36495234VQZ2420-6M1-M55M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付3位置エキゾーストセンタM5DC12
12,100
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36495243VQZ2420-6MO1-C45M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付3位置エキゾーストセンタΦ4用ワンタッチ管継手DC12
12,490
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36495252VQZ2420-6MO1-C65M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付3位置エキゾーストセンタΦ6用ワンタッチ管継手DC12
12,490
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36495261VQZ2420-6MO1-M55M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付3位置エキゾーストセンタM5DC12
11,770
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
36495277VQZ2420-6Y1-M55DIN形ターミナル3位置エキゾーストセンタM5DC12
12,270
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
36495286VQZ2420B-5M1-C65M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付3位置エキゾーストセンタΦ6用ワンタッチ管継手DC24
13,040
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36495295VQZ2420K-5L1-C65L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付3位置エキゾーストセンタΦ6用ワンタッチ管継手DC24
12,820
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36495304VQZ2420K-5LO1-C65L形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付3位置エキゾーストセンタΦ6用ワンタッチ管継手DC24
12,490
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36495313VQZ2420R-5G1-M55グロメット(DC仕様)3位置エキゾーストセンタM5DC24
11,940
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
36495322VQZ2420R-5M1-C65M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付3位置エキゾーストセンタΦ6用ワンタッチ管継手DC24
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36495331VQZ2420R-6G1-M55グロメット(DC仕様)3位置エキゾーストセンタM5DC12
11,940
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
36495347VQZ2421-1L1-M55L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付3位置エキゾーストセンタM5AC100(50/60Hz)
11,390
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
36495356VQZ2421-1LB1-C65L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付3位置エキゾーストセンタΦ6用ワンタッチ管継手AC100(50/60Hz)
13,150
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36495365VQZ2421-1LO1-C65L形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付3位置エキゾーストセンタΦ6用ワンタッチ管継手AC100(50/60Hz)
11,770
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする