曜日別特売
VQZ2820-5LO1-M5 5ポートソレノイドバルブ (VQZ282~) SMC 36501297

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQZ2820-5LO1-M5 5ポートソレノイドバルブ (VQZ282~) SMC 36501297
VQZ2820-5LO1-M5 5ポートソレノイドバルブ (VQZ282~) SMC 36501297

5ポートソレノイドバルブ (VQZ282~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)DC24ねじの種類M管接続口径M5注文コード36501297品番VQZ2820-5LO1-M5
参考基準価格(税別)¥7,430販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。
・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。
・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25,
VV5QZ32,VV5QZ35

ポート数5リード線取出方法L形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付切換方式混載用3ポート N.C.管接続口径M5ねじの種類M使用流体空気コイル電圧(V)DC24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする