曜日別特売
CDQSB20-27+0DCM-XC11 CD Series(CDQSB20-27+0DCM) SMC 36503486

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDQSB20-27+0DCM)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード36503486品番CDQSB20-27+0DCM-XC11
参考基準価格(税別)¥19,360販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
チューブ内径(Φmm)20ストロークS2(mm)0ストロークS1(mm)27作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする