曜日別特売
VQZ2921-5L1-M5 5ポートソレノイドバルブ (VQZ292~) SMC 36503923

 

VQZ2921-5L1-M5 5ポートソレノイドバルブ (VQZ292~) SMC 36503923
VQZ2921-5L1-M5 5ポートソレノイドバルブ (VQZ292~) SMC 36503923

5ポートソレノイドバルブ (VQZ292~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)DC24管接続口径M5注文コード36503923品番VQZ2921-5L1-M5
参考基準価格(税別)¥6,880販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。
・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。
・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25,
VV5QZ32,VV5QZ35

リード線取出方法L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付管接続口径M5コイル電圧(V)DC24切換方式混載用3ポート N.O.ポート数5ねじの種類M使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする