曜日別特売
CDQSB20-45+10DC-X636 CD Series(CDQSB20-45+10DC) SMC 36505577

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDQSB20-45+10DC)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
36505577
品番
CDQSB20-45+10DC-X636
参考基準価格(税別)¥47,960販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
ボディオプション
(C) ラバークッション付
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークS1(mm)
45
ストロークS2(mm)
10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする