曜日別特売
VQZ3220-6M1-02 5ポートソレノイドバルブ (VQZ3220~) SMC 36509715

 

VQZ3220-6M1-02 5ポートソレノイドバルブ (VQZ3220~) SMC 36509715
VQZ3220-6M1-02 5ポートソレノイドバルブ (VQZ3220~) SMC 36509715

5ポートソレノイドバルブ (VQZ3220~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径Rc1/4リード線取出方法M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付注文コード36509715品番VQZ3220-6M1-02
参考基準価格(税別)¥11,110販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。
・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。
・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25,
VV5QZ32,VV5QZ35

リード線取出方法M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付管接続口径Rc1/4コイル電圧(V)DC12切換方式2位置ダブルポート数5ねじの種類Rc使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする