※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CD Series(CDQSB25-10+65DC)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
36509953
品番
CDQSB25-10+65DC-M9NL4-X636
参考基準価格(税別)
¥61,550
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
25
ストロークS1(mm)
10
ストロークS2(mm)
65
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵