※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CD Series(CDQSB25-12+18DM)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36510818
品番
CDQSB25-12+18DM-M9N4-XC10
参考基準価格(税別)
¥29,430
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークS1(mm)
12
ストロークS2(mm)
18