曜日別特売
VQZ3251-1MO1-02 5ポートソレノイドバルブ (VQZ3251~) SMC 36512192

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQZ3251-1MO1-02 5ポートソレノイドバルブ (VQZ3251~) SMC 36512192
VQZ3251-1MO1-02 5ポートソレノイドバルブ (VQZ3251~) SMC 36512192

5ポートソレノイドバルブ (VQZ3251~)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個管接続口径Rc1/4リード線取出方法M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付注文コード36512192品番VQZ3251-1MO1-02
参考基準価格(税別)¥11,770販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。
・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。
・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25,
VV5QZ32,VV5QZ35

ポート数5リード線取出方法M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付切換方式2位置ダブル管接続口径Rc1/4ねじの種類Rc使用流体空気コイル電圧(V)AC100(50/60Hz)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする