曜日別特売
VQZ335-5YS1-02 5ポートソレノイドバルブ (VQZ335-~) SMC 36513775

 

VQZ335-5YS1-02 5ポートソレノイドバルブ (VQZ335-~) SMC 36513775
VQZ335-5YS1-02 5ポートソレノイドバルブ (VQZ335-~) SMC 36513775

5ポートソレノイドバルブ (VQZ335-~)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)DC24管接続口径Rc1/4リード線取出方法DIN形ターミナル(DC仕様):サージ電圧保護回路付注文コード36513775品番VQZ335-5YS1-02
参考基準価格(税別)¥9,350販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。
・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。
・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25,
VV5QZ32,VV5QZ35

ポート数3リード線取出方法DIN形ターミナル(DC仕様):サージ電圧保護回路付切換方式N.C.管接続口径Rc1/4ねじの種類Rc使用流体空気コイル電圧(V)DC24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする