CDQSB25-27DM-M9BL CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-27DM) SMC 36515203

※2-1-M11-3-CQS-CDQS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-27DM)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
リード線(m)(L) 3
内容量1個注文コード36515203品番CDQSB25-27DM-M9BL
参考基準価格(税別)¥13,700販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)27ボディオプション(M) ロッド先端おねじリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする