※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CD Series(CDQSB25-35+55DCM)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
36516542
品番
CDQSB25-35+55DCM-M9B3-X636
参考基準価格(税別)
¥59,400
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
25
ストロークS2(mm)
55
ストロークS1(mm)
35
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵