※2-1-M11-3-CQS-CDQS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CQS_S/CDQS_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQSBS12)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
5
オートスイッチ種類
A90V
ボディオプション
(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ (標準)
注文コード
36521528
品番
CDQSBS12-5DC-A90VLS
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類・ボディオプション
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
12
作動方式
複動片ロッド
ボディオプション
(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ (標準)
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ種類
A90V
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
ストローク(mm)
5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
CADデータダウンロード