曜日別特売
CDQSF12-10S-M9BWVLS CD Series(CDQSF12) SMC 36529675

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDQSF12)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)10作動方式(S) 単動押出し形オートスイッチ種類M9BWV注文コード36529675品番CDQSF12-10S-M9BWVLS
参考基準価格(税別)¥8,250販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498
チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)10作動方式(S) 単動押出し形リード線(m)3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) 標準(ロッド先端めねじ)オートスイッチ種類M9BWVオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする