曜日別特売
CDQSG25-25DM-M9BL CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSG25) SMC 36536368

※2-1-M11-3-CQS-CDQS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSG25)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)25オートスイッチ種類M9Bボディオプション(M) ロッド先端おねじ注文コード36536368品番CDQSG25-25DM-M9BL
参考基準価格(税別)¥14,520販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)25ボディオプション(M) ロッド先端おねじリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする