曜日別特売
CDQSG25-30DM-M9BWL CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSG25) SMC 36536483

※2-1-M11-3-CQS-CDQS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSG25)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)30オートスイッチ種類M9BWボディオプション(M) ロッド先端おねじ注文コード36536483品番CDQSG25-30DM-M9BWL
参考基準価格(税別)¥15,350販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)30ボディオプション(M) ロッド先端おねじリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする