曜日別特売
CDQSKF25-50D-M9BAL CQSK/CDQSK - ロッド回り止め形/複動:片ロッド(CDQSKF25) SMC 36541076

※2-1-M11-3-CQS-CDQS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQSK/CDQSK - ロッド回り止め形/複動:片ロッド(CDQSKF25)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)50
ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)
リード線(m)(L) 3
オートスイッチ種類M9BA
内容量1個注文コード36541076品番CDQSKF25-50D-M9BAL
参考基準価格(税別)¥20,020販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9BAストローク(mm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする