CDQSKWB12-5DM-M9BVL CQSKW/CDQSKW - ロッド回り止め形/複動:両ロッド(CDQSKWB12) SMC 36542354

※2-1-M11-3-CQS-CDQS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQSKW/CDQSKW - ロッド回り止め形/複動:両ロッド(CDQSKWB12)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)5オートスイッチ種類M9BVボディオプション(M) ロッド先端おねじ注文コード36542354品番CDQSKWB12-5DM-M9BVL
参考基準価格(税別)¥14,630販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動両ロッドストローク(mm)5ボディオプション(M) ロッド先端おねじリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9BVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする