CDQSL12-4DM CD Series(CDQSL12) SMC 36543596

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDQSL12)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)4作動方式複動片ロッド注文コード36543596品番CDQSL12-4DM
参考基準価格(税別)¥4,290販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)4作動方式複動片ロッドボディオプション(M) ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする